Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A31201-G Access Valve Union 1/2 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUK 20W304

JB INDUSTRIES A31201-G Access Valve Union 1/2 Ods - Pakke med 2

På lager
Vare: AB4ZUK Modell: A31201-GKryssreferanse: 20W304
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
320NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 tilgangsventil
Tilkobling1/2 ODS
Tilkoblingsstørrelse1/2 "OD x 1/2" Slip Fit
Lengde3"
MaterialeKobber
Utenfor Dia.1 / 2 "
Prod. BeskrivelseFå tilgang til Union
typenKobberlodd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A31199-G Access Valve Union 1/4 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUH 20W302 A31199-G1/4 ODS1/4 "OD x 1/4" Slip Fit2.375 "1 / 4 "2227NOK
JB INDUSTRIES A31200-G Access Valve Union 3/8 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUJ 20W303 A31200-G3/8 ODS3/8 "OD x 3/8" Slip Fit2.75 "3 / 8 "2245NOK
JB INDUSTRIES A31202-G Access Valve Union 5/8 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUL 20W305 A31202-G5/8 ODS5/8 "OD x 5/8" Slip Fit3.25 "5 / 8 "2345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A31201-G Access Valve Union 1/2 Ods - Pakke med 2
320NOK /pakke