JB INDUSTRIES Line Piercing ladeventiler


filtre
Angle: 90 Degrees , Tilpasningsmateriale: Messing , Maks. Arbeids press: 500 PSI
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A
EZ-40288
-3/16 "og 3/8" ODMessingEZ Tapper Multiline Size, med kontrollknapp100 prosent begrensningsfri459NOK
B
LT-810
1/2, 5/8 OD1/2 "og 5/8" ODAluminumMultiline størrelse, med fjærbelastet nål for automatisk bakseting100 prosent begrensningsfri172NOK
C
33112N
1/41/4 "Mann x 1/4" Kvinne-1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE, kun for bruk med Kobra (TM) slangerAvstengning av hurtigkobling364NOK
D
33113N
1/41/4 "Mann x 1/4" Kvinne-1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE 90 grader, kun for bruk med Kobra(TM)-slangerAvstengning av hurtigkobling364NOK
B
LT-456
1/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" og 3/8 "ODAluminumMultiline størrelse, med fjærbelastet nål for automatisk bakseting100 prosent begrensningsfri116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?