Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES 33112N Hurtigkobling 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7

JB INDUSTRIES 33112N Hurtigkobling 1/4 Qc x 1/4 Sae

På lager
Vare: AC8KHA Modell: 33112NKryssreferanse: 3AXF7
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
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Piercing Ladeventil
Tilkobling1/4
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Mann x 1/4" Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
Prod. Beskrivelse1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE, kun for bruk med Kobra (TM) slanger
typenAvstengning av hurtigkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris
JB INDUSTRIES 33113N Avstengningskobling 90 grader Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "Mann x 1/4" Kvinne-1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE 90 grader, kun for bruk med Kobra(TM)-slangerAvstengning av hurtigkobling364NOK
JB INDUSTRIES EZ-40288 Piercingventil | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "og 3/8" ODMessingEZ Tapper Multiline Size, med kontrollknapp100 prosent begrensningsfri459NOK
JB INDUSTRIES LT-456 Line Piercing Valve 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" og 3/8 "ODAluminumMultiline størrelse, med fjærbelastet nål for automatisk bakseting100 prosent begrensningsfri116NOK
JB INDUSTRIES LT-810 Linjepiercingsventil 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1 LT-8101/2, 5/8 OD1/2 "og 5/8" ODAluminumMultiline størrelse, med fjærbelastet nål for automatisk bakseting100 prosent begrensningsfri172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES 33112N Hurtigkobling 1/4 Qc x 1/4 Sae
364NOK / enhet