Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PDH1 kobberrørforlengelse 3/16 x 2 tommers lengde - pakke med 6 | AD9BZU

APPROVED VENDOR 4PDH1 kobberrørforlengelse 3/16 x 2 tommers lengde - pakke med 6

På lager
Vare: AD9BZU Modell: 4PDH1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3/16 Forlengelsesrør
Tilkobling3/16
Tilkoblingsstørrelse3/16 "OD
Lengde2"
MaterialeMessing / Kobber
Utenfor Dia.3 / 16 "
Prod. Beskrivelse2 Forlengelse av kobberrør
typenMessing / Kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseSakUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PDH3 kobberrørforlengelse 3/8 x 2 tommers lengde - pakke med 6 | AD9BZW 4PDH33/83/8 "OD3/8 Forlengelsesrør3 / 8 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH1 kobberrørforlengelse 3/16 x 2 tommers lengde - pakke med 6
192NOK / enhet