Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A31736 Access 1/8 ytre diameter x 3/16 1/4 5/16 trinn - pakke med 3 | AC8UNV 3DXC8

JB INDUSTRIES A31736 Access 1/8 ytre diameter x 3/16 1/4 5/16 trinn - pakke med 3

På lager
Vare: AC8UNV Modell: A31736Kryssreferanse: 3DXC8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 tilgangsventil
Tilkobling1/8, 3/16, 1/4, 5/16
Tilkoblingsstørrelse1/4 "SAE M, 1/8" ODS x 3/16 ", 1/4", 5/16 "ODF
MaterialeMessing
Prod. BeskrivelseFlertrinns
typenBrass Montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. Beskrivelsepk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A31722 Access 1/8 ytre diameter - pakke med 3 | AC8UNM 3DXC1 A317221/8 OD1/4 "SAE M, 1/8" ODS x 1/4 "ODFMessing kropp3120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A31736 Access 1/8 ytre diameter x 3/16 1/4 5/16 trinn - pakke med 3
139NOK /pakke