Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES TC-59-10 Cap Tube .059 indre diameter x .112 OD x 10 fot | AC8URC 3DXJ7

JB INDUSTRIES TC-59-10 hetterør .059 Innvendig diameter x 112 OD x 10 fot

På lager
Vare: AC8URC Modell: TC-59-10Kryssreferanse: 3DXJ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKapillærrør
Tilkobling.059 ID x .112 OD
Tilkoblingsstørrelse0.059 "ID x 0.112" OD
Inne i Dia.0.059 "
Lengde120 "
MaterialeKobber
Utenfor Dia.0.112 "
Prod. Beskrivelse10-Ft. Spole
typenKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7411101090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Prod. BeskrivelsePris
JB INDUSTRIES TC-26-16 Cap Tube .026 indre diameter x .072 OD x 16 fot | AC8UQT 3DXH7 TC-26-16.026 ID x .072 OD0.026 "ID x 0.072" OD0.026 "192 "0.072 "16-Ft. Spole328NOK
JB INDUSTRIES TC-31-12 Cap Tube ,031 indre diameter x ,083 OD x 12 fot | AC8UQU 3DXH8 TC-31-12.031 ID x .083 OD0.031 "ID x 0.083" OD0.031 "144 "0.083 "12-Ft. Spole297NOK
JB INDUSTRIES TC-36-12 Cap Tube.036 indre diameter x ,087 OD x 12 fot | AC8UQV 3DXH9 TC-36-12.036 ID x .087 OD0.036 "ID x 0.087" OD0.036 "144 "0.087 "12-Ft. Spole298NOK
JB INDUSTRIES TC-42-12 Cap Tube .042 indre diameter x .093 OD x 12 fot | AC8UQW 3DXJ1 TC-42-12.042 ID x .093 OD0.042 "ID x 0.093" OD0.042 "144 "0.093 "12-Ft. Spole335NOK
JB INDUSTRIES TC-44-12 Cap Tube .044 indre diameter x .109 OD x 12 fot | AC8UQX 3DXJ2 TC-44-12.044 ID x .109 OD0.044 "ID x 0.109" OD0.044 "144 "0.109 "12-Ft. Spole311NOK
JB INDUSTRIES TC-49-11 Cap Tube ,049 indre diameter x ,099 OD x 11 fot | AC8UQY 3DXJ3 TC-49-11.049 ID x .099 OD0.049 "ID x 0.099" OD0.049 "132 "0.099 "11-Ft. Spole290NOK
JB INDUSTRIES TC-50-11 Cap Tube .050 indre diameter x .114 OD x 11 fot | AC8UQZ 3DXJ4 TC-50-11.050 ID x .114 OD0.050 "ID x 0.114" OD0.05 "132 "0.114 "11-Ft. Spole306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES TC-59-10 hetterør .059 Innvendig diameter x 112 OD x 10 fot
276NOK / enhet