Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A31148 Kobber Tee Access 1-1/8 Od | AC8UMT 3DWZ1

JB INDUSTRIES A31148 Kobber Tee Access 1-1 / 8 Od

På lager
Vare: AC8UMT Modell: A31148Kryssreferanse: 3DWZ1
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 tilgangsventil
Tilkobling1-1 / 8 ODS
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 8 "ODS
Lengde3 13 / 16 "
MaterialeMessing / Kobber
Prod. BeskrivelseTee
typenKobberlodd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdepk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A31134 Copper Tee Access 1/4 Od - Pakke med 3 | AC8UMK 3DWY3 A311341/4 OD1/4 "ODS x 5/16" ODF2.125 "3268NOK
JB INDUSTRIES A31135 Copper Tee Access 5/16 Od - Pakke med 3 | AC8UML 3DWY4 A311355/16 OD5/16 "ODS x 3/8" ODF2.125 "3272NOK
JB INDUSTRIES A31136 Copper Tee Access 3/8 Od - Pakke med 3 | AC8UMM 3DWY5 A311363/8 OD3/8 "ODS x 1/2" ODF2.125 "3261NOK
JB INDUSTRIES A31138 Copper Tee Access 1/2 Od - Pakke med 3 | AC8UMN 3DWY6 A311381/2 OD1/2 "ODS2.125 "3266NOK
JB INDUSTRIES A31140 Copper Tee Access 5/8 Od | AC8UMP 3DWY7 A311405/8 OD5/8 "ODS2.5 "1139NOK
JB INDUSTRIES A31142 Copper Tee Access 3/4 Od | AC8UMQ 3DWY8 A311423/4 ODS3/4 "ODS3"1156NOK
JB INDUSTRIES A31144 Copper Tee Access 7/8 Od | AC8UMR 3DWY9 A311447/8 ODS7/8 "ODS3.5 "1211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A31148 Kobber Tee Access 1-1 / 8 Od
254NOK / enhet