Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWR1 Automotive Service Connector Red High | AE7WHQ

APPROVED VENDOR 6AWR1 Automotive Service Connector Rød Høy

På lager
Vare: AE7WHQ Modell: 6AWR1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt for bilservice
Tilkobling7 / 16-20 Mannlig sideport
Tilkoblingsstørrelse7/16 "-20 Mannlig sideport
Lengde1 7 / 8 "
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Prod. BeskrivelseHurtigkobling med mannlig sideport og rød kontrollknapp
typenHøy side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 6AWR0 Automotive Service Connector Blå Lav | AE7WHP 6AWR07 / 16-20 Mannlig sideport7/16 "-20 Mannlig sideportHurtigkobling med mannlig sideport og blå kontrollknappLav side442NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AWR2 Automotive Service Connector Blå Lav | AE7WHR 6AWR214 mm kvinnelig sideport14 mm kvinnelig sideportHurtigkobling med kvinnelig sideport og blå kontrollknappLav side453NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AWR3 Automotive Service Connector Red High | AE7WHT 6AWR314 mm kvinnelig sideport14 mm kvinnelig sideportHurtigkobling med kvinnelig sideport og rød kontrollknappHøy side366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWR1 Automotive Service Connector Rød Høy
442NOK / enhet