Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES QC-E4 Albue 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7

JB INDUSTRIES QC-E4 Albue 1/4 Qc x 1/4 Sae

På lager
Vare: AC8UQH Modell: QC-E4Kryssreferanse: 3DXG7
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Vinkel90 Degrees
Tilkobling1/4 x 1 / 4
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Mann x 1/4" Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
Prod. BeskrivelseAlbue, 1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE
typenAlbue, 1/4 QC x 1/4 SAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelTilkoblingTilkoblingsstørrelseSakProd. BeskrivelsetypenArbeids pressPris
JB INDUSTRIES QC-13445-134A Hanne Flare 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE Hann x 1/2" Acme KvinneHurtigkoblerEttermontering av eksisterende SAE Flare Fitting for 134A Auto Service134a biladapter-108NOK
JB INDUSTRIES QC-E5 Albue 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 Degrees5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerAlbue, 5/16 QC x 1/4 SAEAlbue, 5/16 QC x 1/4 SAE-152NOK
JB INDUSTRIES QC-S5 kobling 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAERett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE-183NOK
JB INDUSTRIES QC-S5S kobling med kjerne 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE kobling med kjerneRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE kobling med kjerne-127NOK
JB INDUSTRIES QC-S64 kobling 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3/8 x 1 / 41/4 "Mann x 3/8" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 3/8 QC x 1/4 SAE uten depresorRett kobling, 3/8 QC x 1/4 SAE uten depresor-204NOK
JB INDUSTRIES A31656 Hurtigkobling 1/4 tomme M x 5/16 tomme F 0 grader | AH6FPK 35YX44 A316560 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobler--1000 PSI160NOK
JB INDUSTRIES A31665 Hurtigkobling 5/16 tommer M x 1/4 F 0 grader | AH6FPL 35YX45 A316650 Degrees-5/16 "SAE Hann x 1/4" KvinneHurtigkobler--1000 PSI152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES QC-E4 Albue 1/4 Qc x 1/4 Sae
115NOK / enhet