GODKJENT LEVERANDØR U22551.050.0300 Gjenget studs slett 1/2-13X3, 200PK | AB8PML 26LP53

APPROVED VENDOR U22551.050.0300 Gjenget stud glatt 1/2-13X3, 200PK

På lager
Vare: AB8PML Modell: U22551.050.0300Kryssreferanse: 26LP53

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 077 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB16
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke100,000 til 125,000 PSI
Total lengde3"
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 977 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9448
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.050.0300 Gjenget stud glatt 1/2-13X3, 200PK
9 077 NOK /pakke