ALPHA FITTINGS Universal flytkontroll med 3/8 "rørstørrelse


filtre
Body Material: Forniklet messing , Trykkområde: 0 til 250 psi , Stil: Elbow , Temp. Område: 0 grader til 160 grader F , Rørstørrelse: 3 / 8 "
StilModellTilkoblingFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A
88957-06-06
FNPTF x rørOut3 / 8 "309NOK
B
88977-06-06
FNPTF x rørInn og ut3 / 8 "301NOK
C
888972-06-06
MNPT x rørInn og ut3 / 8 "345NOK
D
88953-06-06
NPT x rørOut3 / 8 "366NOK
A
88958-06-04
NPT x rørOut1 / 4 "244NOK
A
88958-06-06
NPT x rørOut3 / 8 "353NOK
C
88973-06-04
NPT x rørInn og ut1 / 4 "232NOK
C
88973-06-06
NPT x rørInn og ut3 / 8 "332NOK
E
88978-06-04
NPT x rørInn og ut1 / 4 "242NOK
F
88953-06-04
NPT x rørOut1 / 4 "235NOK
E
88978-06-06
NPT x rørInn og ut3 / 8 "340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?