Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tommers Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3

ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tommers Fnptfxtube

På lager
Vare: AB3XBU Modell: 88957-06-06Kryssreferanse: 1VRD3
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal flytkontroll
Justeringknott
Body MaterialForniklet messing
TilkoblingFNPTF x rør
FlowOut
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 250 psi
StilElbow
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481200040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFlowRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Universal Flow Control 3/8in Tube 1/4in | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x rørOut1 / 4 "235NOK
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Universal Flow Control 3/8 tommer Npt x Tube | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x rørOut3 / 8 "366NOK
ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Universal Flow Control 3/8in Tube 1/4in | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x rørOut1 / 4 "244NOK
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Universal Flow Control 3/8 tommer Npt x Tube | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x rørOut3 / 8 "353NOK
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Universal Flow Control 3/8in Mnpt x Tube | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x rørInn og ut3 / 8 "345NOK
ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Universal Flow Control 3/8in Tube 1/4in | AB3XCG 1VRE6 88973-06-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "232NOK
ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universal Flow Control 3/8 tommer Npt x Tube | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x rørInn og ut3 / 8 "332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tommers Fnptfxtube
309NOK / enhet