CHEMTROLS VALVES Rørbeslag av polyvinyliden

Inkluderer Schedule 80-fittings som adaptere, hetter, koblinger, albuer, flenser, plugger, T-stykker og reduksjonsbøssinger i forskjellige tilkoblingstyper, rørstørrelser og diametre

filtre

CHEMTROLS VALVES -

Plugg, Mpt 1360 Psi

StilModellPris (eks. mva)
A6516-4 3 / 41 105NOK
A6516-4 11 253NOK
A6516-4 22 348NOK
A6516-4 11 / 21 906NOK
CHEMTROLS VALVES -

Albue, 90 grader

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A650733 1 / 2FNPT x FNPT974NOK
A650733 3 / 4FNPT x FNPT1 120NOK
A650733 11 / 2FNPT x FNPT2 439NOK
A650733FNPT x FNPT1 526NOK
A650733FNPT x FNPT3 350NOK
B6507 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt905NOK
B6507 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt2 306NOK
B6507 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt1 326NOK
B6507Stikkontakt x Stikkontakt1 506NOK
B6507Stikkontakt x Stikkontakt2 854NOK
CHEMTROLS VALVES -

adapter

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A6503 3 / 4FNPT x stikkontakt1 400NOK
A6503FNPT x stikkontakt1 863NOK
A6503 11 / 2FNPT x stikkontakt3 027NOK
A6503 1 / 2FNPT x stikkontakt842NOK
A6503Stikkontakt x FNPT3 285NOK
CHEMTROLS VALVES -

Redusere bushing

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A651834 1x1 / 2FNPT x MNPT858NOK
A651834 11 / 2x1FNPT x MNPT1 179NOK
A651834 2x11 / 2FNPT x MNPT1 824NOK
A651834 3/4x1/2FNPT x MNPT858NOK
A651834 1x3 / 4FNPT x MNPT900NOK
A651834 2x1FNPT x MNPT1 813NOK
B6518 1x1 / 2Stikkontakt x Tapp907NOK
B6518 1x3 / 4Stikkontakt x Tapp1 157NOK
B6518 2x1Stikkontakt x Tapp2 861NOK
B6518 11 / 2x1Tapp x stikkontakt1 453NOK
B6518 2x11 / 2Tapp x stikkontakt2 917NOK
B6518 3/4x1/2Tapp x stikkontakt826NOK
CHEMTROLS VALVES -

Union

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A653333 1 / 2FNPT x FNPT2 039NOK
A653333FNPT x FNPT6 163NOK
A653333FNPT x FNPT3 846NOK
A653333FNPT x FNPT8 422NOK
A653333 3 / 4FNPT x FNPT2 828NOK
B6533Stikkontakt x Stikkontakt8 421NOK
B6533Stikkontakt x Stikkontakt5 824NOK
B6533 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt2 068NOK
B6533 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt2 705NOK
B6533Stikkontakt x Stikkontakt3 783NOK
CHEMTROLS VALVES -

Flens

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A6551-H 3/43-9 / 10 "1 511NOK
A6551-H 1/23.5 "1 223NOK
A6551-H 14.25 "2 021NOK
A6551-H 1125"2 842NOK
A6551-H 26"6 221NOK
CHEMTROLS VALVES -

Blind flens

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.PlanleggPris (eks. mva)
A6519-H 1430 psi4.25 "Planlegg 802 086NOK
A6519-H 11/21360 psi5"802 921NOK
A6519-H 21360 psi6"806 071NOK
CHEMTROLS VALVES -

Kopling

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A650133 11 / 2FNPT x FNPT1 611NOK
A650133FNPT x FNPT2 706NOK
A650133 3 / 4FNPT x FNPT900NOK
A650133 1 / 2FNPT x FNPT810NOK
A650133FNPT x FNPT1 221NOK
B6501Stikkontakt x Stikkontakt1 221NOK
B6501 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt810NOK
B6501 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt1 663NOK
B6501 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt1 042NOK
B6501Stikkontakt x Stikkontakt2 872NOK
CHEMTROLS VALVES -

Ball sjekkventil

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AS65BC-V 11"7 601NOK
BS65BC-V 1/21 / 2 "4 491NOK
BS65BC-V 3/43 / 4 "5 067NOK
CHEMTROLS VALVES -

Albue, 45 grader

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A650633FNPT x FNPT1 526NOK
A650633 1 / 2FNPT x FNPT888NOK
A650633 3 / 4FNPT x FNPT1 326NOK
A650633FNPT x FNPT3 161NOK
A650633 11 / 2FNPT x FNPT2 358NOK
B6506 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt1 295NOK
B6506 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt1 232NOK
B6506Stikkontakt x Stikkontakt2 854NOK
B6506Stikkontakt x Stikkontakt1 621NOK
B6506 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt2 306NOK
CHEMTROLS VALVES -

Kuleventiler

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AT65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 grader til 280 grader F4 491NOK
AT65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 grader til 280 grader F5 346NOK
AT65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader til 280 grader F7 418NOK
BMN913A6polypropylenStikkontakt x Stikkontakt150 psi CWP1 / 2 "-163 til 356 ° F2 843NOK
RFQ
CHEMTROLS VALVES -

Tee

Chemtrol tees er spesialdesignet for sirkulering av destillert, avionisert, demineralisert og ultrarent vann i PVDF-rør, samt håndtering av distribusjon av kjemikalier i mat og drikke, farmasøytisk, olje og gass og kjemisk prosessindustri. Disse PVC-koblingene har Kynar-konstruksjon som gir styrke til å tåle trykk opp til 430 psi og temperaturer opp til 280 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rørfittingene, tilgjengelig i FNPT x FNPT, socket x socket x socket og FNPT x FNPT x FNPT-tilkoblinger på Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A651233FNPT x FNPT1 885NOK
A651233FNPT x FNPT4 049NOK
A651233 3 / 4FNPT x FNPT1 177NOK
A651233 1 / 2FNPT x FNPT1 091NOK
A651233 11 / 2FNPT x FNPT x FNPT2 955NOK
B6511 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt1 037NOK
B6511 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt1 716NOK
B6511Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt1 853NOK
B6511 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2 996NOK
B6511Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4 350NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?