Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6516-4 1 Plugg 1 Inch Mpt 1360 Psi | AA9EQA 1CRU7

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1 Plugg 1 Tommer Mpt 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EQA Modell: 6516-4 1Kryssreferanse: 1CRU7
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
1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHEMTROLS VENTILER 6516-4 3/4 Plugg 3/4 Inch Mpt 1360 Psi | AA9ELR 1CRG9 6516-4 3 / 41 283 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6516-4 11/2 Plugg 1 1/2 Inch Mpt 1360 Psi | AA9ELT 1CRH1 6516-4 11 / 22 213 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6516-4 2 Plugg 2 Inch Mpt 1360 Psi | AA9EQB 1CRU8 6516-4 22 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1 Plugg 1 Tommer Mpt 1360 Psi
1 455 NOK / enhet