Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6511 1/2 Tee 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ELF 1CRF8

CHEMTROLS VALVES 6511 1/2 Tee 1/2 Tommer S x S 1360 Psi

På lager
Vare: AA9ELF Modell: 6511 1/2Kryssreferanse: 1CRF8
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
1 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6511 3/4 Tee 3/4 Tommer S x S 1360 Psi | AA9ELG 1CRF9 6511 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt1 993 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6511 1 Tee 1 Tommer S x S 1360 Psi | AA9ELH 1CRG1 6511Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2 151 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6511 11/2 Tee 1 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ELJ 1CRG2 6511 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3 479 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6511 2 Tee 2 Tommer S x S 1360 Psi | AA9ELK 1CRG3 6511Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt5 050 NOK
CHEMTROLS VENTILER 651233 1/2 Tee 1/2 Inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELL 1CRG4 651233 1 / 2FNPT x FNPT1 266 NOK
CHEMTROLS VENTILER 651233 3/4 Tee 3/4 Inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELM 1CRG5 651233 3 / 4FNPT x FNPT1 367 NOK
CHEMTROLS VENTILER 651233 1 Tee 1 Inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELN 1CRG6 651233FNPT x FNPT2 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6511 1/2 Tee 1/2 Tommer S x S 1360 Psi
1 204 NOK / enhet