Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6551-H 1 Flens 1 Tommers sokkel 1360 Psi | AA9EPG 1CRR7

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 Flens 1 Tommers sokkel 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EPG Modell: 6551-H 1Kryssreferanse: 1CRR7
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
2 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press1360 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.4.25 "
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 1/2 Flens 1/2 Inch Sokkel 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5 6551-H 1/23.5 "1 340 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 3/4 Flens 3/4 Inch Sokkel 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 3/43-9 / 10 "1 687 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 112 Flens 1 1/2 Inch Sokkel 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8 6551-H 1125"3 208 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 2 Flens 2 Tommers sokkel 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9 6551-H 26"6 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 Flens 1 Tommers sokkel 1360 Psi
2 328 NOK / enhet