Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6503 3/4 Adapter 3/4 Tommer S x Fpt 1360 Psi | AA9EKE 1CRD2

CHEMTROLS VALVES 6503 3/4 adapter 3/4 tommer S x Fpt 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EKE Modell: 6503 3/4Kryssreferanse: 1CRD2
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
1 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6503 1/2 Adapter 1/2 Tommer S x Fpt 1360 Psi | AA9EKD 1CRD1 6503 1 / 2FNPT x stikkontakt977NOK
CHEMTROLS VENTILER 6503 1 Adapter 1 Tommer S x Fpt 1360 Psi | AA9EKF 1CRD3 6503FNPT x stikkontakt2 164 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6503 11/2 Adapter 1 1/2 Inch S x Fpt | AA9EKG 1CRD4 6503 11 / 2FNPT x stikkontakt3 514 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6503 2 Adapter 2 Tommer S x Fpt 1360 Psi | AA9EKH 1CRD5 6503Stikkontakt x FNPT3 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6503 3/4 adapter 3/4 tommer S x Fpt 1360 Psi
1 626 NOK / enhet