Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 650633 11/2 albue 45 grader 1 1/2 tomme Fpt x Fpt | AA9EKT 1CRE5

CHEMTROLS VALVES 650633 11/2 albue 45 grader 1 1/2 tomme fpt x fpt

På lager
Vare: AA9EKT Modell: 650633 11/2Kryssreferanse: 1CRE5
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
2 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6506 1/2 albue 45 grader 1/2 tomme S x S | AA9EKJ 1CRD6 6506 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt1 430 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6506 3/4 albue 45 grader 3/4 tomme S x S | AA9EKK 1CRD7 6506 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt1 504 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6506 1 Albue 45 grader 1 tomme S x S | AA9EKL 1CRD8 6506Stikkontakt x Stikkontakt1 945 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6506 11/2 albue 45 grader 1 1/2 tomme S x S | AA9EKM 1CRD9 6506 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt2 678 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6506 2 Albue 45 grader 2 tomme S x S | AA9EKN 1CRE1 6506Stikkontakt x Stikkontakt3 313 NOK
CHEMTROLS VENTILER 650633 1/2 albue 45 grader 1/2 tomme Fpt x Fpt | AA9EKP 1CRE2 650633 1 / 2FNPT x FNPT1 031 NOK
CHEMTROLS VENTILER 650633 3/4 albue 45 grader 3/4 tomme Fpt x Fpt | AA9EKQ 1CRE3 650633 3 / 4FNPT x FNPT1 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 650633 11/2 albue 45 grader 1 1/2 tomme fpt x fpt
2 738 NOK / enhet