Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6501 3/4 Kobling 3/4 Tommer S x S 1360 Psi | AA9EJU 1CRC1

CHEMTROLS VALVES 6501 3/4 kobling 3/4 tomme S x S 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EJU Modell: 6501 3/4Kryssreferanse: 1CRC1
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
1 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6501 1/2 Kobling 1/2 Tommer S x S 1360 Psi | AA9EJT 1CRB9 6501 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt941NOK
CHEMTROLS VENTILER 6501 1 Kopling 1 Tommer S x S 1360 Psi | AA9EJV 1CRC2 6501Stikkontakt x Stikkontakt1 418 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6501 11/2 kobling 1 1/4 tomme S x S | AA9EJW 1CRC3 6501 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt1 931 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6501 2 Kopling 2 Tommer S x S 1360 Psi | AA9EJX 1CRC4 6501Stikkontakt x Stikkontakt3 335 NOK
CHEMTROLS VENTILER 650133 1/2 kobling 1/2 tomme Fpt x Fpt | AA9EJY 1CRC5 650133 1 / 2FNPT x FNPT941NOK
CHEMTROLS VENTILER 650133 3/4 kobling 3/4 tommer Fpt x Fpt | AA9EJZ 1CRC6 650133 3 / 4FNPT x FNPT1 045 NOK
CHEMTROLS VENTILER 650133 1 kobling 1 tomme fpt x fpt | AA9EKA 1CRC7 650133FNPT x FNPT1 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6501 3/4 kobling 3/4 tomme S x S 1360 Psi
1 210 NOK / enhet