Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 Blind Flange 2 Inch 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 Blindflens 2 Tommer 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EMK Modell: 6519-H 2Kryssreferanse: 1CRJ9
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
6 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind flens
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press1360 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.6"
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.PlanleggPris
CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 Blind Flange 1 1/2 Inch 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8 6519-H 11/21360 psi5"802 956 NOK
CHEMTROLS VALVES 6519-H 1 Blind Flange 1 Inch 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7 6519-H 1430 psi4.25 "Planlegg 802 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 Blindflens 2 Tommer 1360 Psi
6 125 NOK / enhet