Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6519-H 11/2 blindflens 1 1/2 tomme 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8

CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 blindflens 1 1/2 tomme 1360 psi

På lager
Vare: AA9EMJ Modell: 6519-H 11/2Kryssreferanse: 1CRJ8
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
2 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind flens
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press1360 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.5"
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.PlanleggPris
CHEMTROLS VENTILER 6519-H 2 blindflens 2 tommer 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9 6519-H 21360 psi6"806 125 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6519-H 1 blindflens 1 tomme 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7 6519-H 1430 psi4.25 "Planlegg 802 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 blindflens 1 1/2 tomme 1360 psi
2 956 NOK / enhet