Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6533 1/2 Union 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENU 1CRP4

CHEMTROLS VALVES 6533 1/2 Union 1/2 Tommer S x S 1360 Psi

På lager
Vare: AA9ENU Modell: 6533 1/2Kryssreferanse: 1CRP4
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
2 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6533 3/4 Union 3/4 Tommer S x S 1360 Psi | AA9ENV 1CRP5 6533 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt3 140 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6533 1 Union 1 Tommer S x S 1360 Psi | AA9ENW 1CRP6 6533Stikkontakt x Stikkontakt4 392 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6533 112 Union 1 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENX 1CRP7 6533Stikkontakt x Stikkontakt6 762 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6533 2 Union 2 Tommer S x S 1360 Psi | AA9ENY 1CRP8 6533Stikkontakt x Stikkontakt9 778 NOK
CHEMTROLS VENTILER 653333 1/2 Union 1/2 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9ENZ 1CRP9 653333 1 / 2FNPT x FNPT2 368 NOK
CHEMTROLS VENTILER 653333 3/4 Union 3/4 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPA 1CRR1 653333 3 / 4FNPT x FNPT3 284 NOK
CHEMTROLS VENTILER 653333 1 Union 1 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPB 1CRR2 653333FNPT x FNPT4 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6533 1/2 Union 1/2 Tommer S x S 1360 Psi
2 401 NOK / enhet