Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 650733 1 albue 90 grader 1 tomme Fpt x Fpt | AA9ELC 1CRF5

CHEMTROLS VALVES 650733 1 Albue 90 Grader 1 Tommer Fpt x Fpt

På lager
Vare: AA9ELC Modell: 650733 1Kryssreferanse: 1CRF5
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
1 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6507 1/2 albue 90 grader 1/2 tomme S x S | AA9EKV 1CRE7 6507 1 / 2Stikkontakt x Stikkontakt1 051 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6507 3/4 albue 90 grader 3/4 tomme S x S | AA9EKW 1CRE8 6507 3 / 4Stikkontakt x Stikkontakt1 540 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6507 1 Albue 90 grader 1 tomme S x S | AA9EKX 1CRE9 6507Stikkontakt x Stikkontakt1 748 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6507 11/2 albue 90 grader 1 1/2 tomme S x S | AA9EKY 1CRF1 6507 11 / 2Stikkontakt x Stikkontakt2 678 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6507 2 Albue 90 grader 2 tomme S x S | AA9EKZ 1CRF2 6507Stikkontakt x Stikkontakt3 313 NOK
CHEMTROLS VENTILER 650733 1/2 albue 90 grader 1/2 tomme Fpt x Fpt | AA9ELA 1CRF3 650733 1 / 2FNPT x FNPT1 131 NOK
CHEMTROLS VENTILER 650733 3/4 albue 90 grader 3/4 tomme Fpt x Fpt | AA9ELB 1CRF4 650733 3 / 4FNPT x FNPT1 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 650733 1 Albue 90 Grader 1 Tommer Fpt x Fpt
1 772 NOK / enhet