Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 651834 2x11/2 reduksjonsbøssing 2 x 1 1/2 tomme Mpt x Fpt | AA9EMH 1CRJ6

CHEMTROLS VALVES 651834 2x11/2 reduksjonsbøssing 2 x 1 1/2 tomme Mpt x Fpt

På lager
Vare: AA9EMH Modell: 651834 2x11/2Kryssreferanse: 1CRJ6
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
2 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press1360 psi
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
CHEMTROLS VENTILER 6518 3/4x1/2 reduksjonsbøssing 3/4 x 1/2 tomme Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Tapp x stikkontakt959NOK
CHEMTROLS VENTILER 6518 1x1/2 reduksjonsbøssing 1 x 1/2 tomme Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Stikkontakt x Tapp1 053 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6518 1x3/4 reduksjonsbøssing 1 x 3/4 tomme Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Stikkontakt x Tapp1 369 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6518 11/2x1 reduksjonsbøssing 1 1/2 x 1 tomme Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Tapp x stikkontakt1 687 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6518 2x1 reduksjonsbøssing 2 x 1 tomme Spg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Stikkontakt x Tapp3 322 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6518 2x11/2 reduksjonsbøssing 2 x 1 1/2 tomme Spg Xs | AA9EMB 1CRH9 6518 2x11 / 2Tapp x stikkontakt3 498 NOK
CHEMTROLS VENTILER 651834 3/4x1/2 reduksjonsbøssing 3/4 x 1/2 tomme Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT996NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 651834 2x11/2 reduksjonsbøssing 2 x 1 1/2 tomme Mpt x Fpt
2 117 NOK / enhet