APPROVED VENDOR Plate hjul

filtre

StilModellLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
A4HXJ4650 lb.6.5 "5"226NOK
A4HXK3700 lb.7.5 "6"72NOK
APPROVED VENDOR -

Stive platehjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
A435X84--------78NOK
BP21R-PH033R-14--------227NOK
C1UHT1100 lb.0 til 299 lb.polyolefin1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2 9 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "54NOK
D1UHK2115 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "103NOK
E1UKX7125 lb.0 til 299 lb.Cast Iron1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "95NOK
F1UHU7125 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "128NOK
G1UHP3125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "115NOK
G1UHP5125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "131NOK
H1 NOK6125 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "85NOK
I1UHW1125 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "7NOK
J1UHN1135 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "133NOK
K1G193154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "137NOK
L1G092155 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "236NOK
M4W920155 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "-
RFQ
M4W921165 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "224NOK
N1UKT6175 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "80NOK
O1UKV2175 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "90NOK
P4X696176 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "72NOK
K1G194176 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "161NOK
Q1G199176 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "134NOK
K1G195198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "167NOK
Q1G200198 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "158NOK
M4W922200 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "288NOK
R1UHZ1200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "161NOK
S1 NOK8200 lb.0 til 299 lb.Gummi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3 "x 4"9 / 64 "63NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbar platehjul m / Total-Lock

StilModellMonteringsbolt Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
A4HXG13 / 8 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B-
RFQ
B4HXL13 / 8 "300 til 999 lb.polyolefin2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B510NOK
C1ULF53 / 8 "300 til 999 lb.polyuretan2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B1 099NOK
D4HXN43 / 8 "300 til 999 lb.Fenol2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B630NOK
E1UHY65 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C313NOK
E1UHY75 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C297NOK
E1UHY85 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C352NOK
E1UHY95 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C331NOK
F1UHX35 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C292NOK
F1UHX55 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C315NOK
G1UKA25 / 16 "300 til 999 lb.polyuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C307NOK
F1UHX65 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C264NOK
APPROVED VENDOR -

Dreieplatehjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
A1UHH575 lb.0 til 299 lb.Gummi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "31NOK
B1UHP6100 lb.0 til 299 lb.polyolefin1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "34NOK
A1UHH6100 lb.0 til 299 lb.Gummi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "60NOK
C1UHN5125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "144NOK
D1UKW6125 lb.0 til 299 lb.Cast Iron1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "75NOK
C1UHN3125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "115NOK
E1UKP7125 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "108NOK
B1UHP8125 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "-
RFQ
F1UHV9140 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "132NOK
B1UHP9140 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "81NOK
G1G190154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "157NOK
H4W905155 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "177NOK
H4W906165 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "173NOK
I1UKU1175 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.119 "105NOK
J1 NOK9175 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.118 "101NOK
K1G196176 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "162NOK
L4X694176 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "101NOK
M1G191176 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "185NOK
N1G192198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "214NOK
K1G197198 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "203NOK
O5X728198 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "115NOK
P1UHW8200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "202NOK
H4W907200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.5 "195NOK
Q1UHY2200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "204NOK
J1UKT2210 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "100NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbare platehjul

StilModellMonteringsbolt Dia.HjulmaterialeKjernefargeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
A1NWH13 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B513NOK
B1NWJ43 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B455NOK
C1NWR53 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B455NOK
D1ULJ23 / 8 "Termoplastisk gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B482NOK
E1NVD63 / 8 "Termoplastisk gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B512NOK
B1NWJ63 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B452NOK
C1NWR73 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B555NOK
A1NWH33 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B1 068NOK
B1NWJ83 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B490NOK
F1ULE93 / 8 "polyuretanHvit2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B625NOK
G1UHZ85 / 16 "polyuretanGrå1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C243NOK
APPROVED VENDOR -

Dreieplatehjul m / brems

StilModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A5UX871-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"285NOK
B1UKU61-3/4 x 2-5/8"Side0 til 299 lb.175 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"112NOK
C5UX831-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"191NOK
A5UX861-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"246NOK
C5UX841-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"225NOK
A5UX881-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"292NOK
D1UHN81-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"156NOK
E1UKX41-3 / 4 x 3 "Sidekamera0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"168NOK
F1UHL71-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.145 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"167NOK
D1UHN61-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"132NOK
G1UKT41-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"148NOK
H5UX721-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.198 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"145NOK
B1UKU71-3 / 4 x 3 "Sidekamera0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"137NOK
H5UX731-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.176 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"130NOK
I1 NOK21-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"152NOK
H5UX741-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.220 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"226NOK
J1UHP21-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"195NOK
J1UHN91-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"152NOK
K5UX761-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"182NOK
L1NYY23 x 3 "Side300 til 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "725NOK
M1NVD73 x 3 "Ansiktskontakt300 til 999 lb.450 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "630NOK
N1NVC13 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "640NOK
N1NVD13 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "802NOK
O1NUZ73 x 3 "Side300 til 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "569NOK
P1NUX83 x 3 "Side300 til 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "916NOK
APPROVED VENDOR -

Beholderhjulssett

StilModellHjulmaterialeLastevurderingTotal høydeHjulmaterialePris (eks. mva)
A6604Gummi700 lb.6"Gummi4 201NOK
B6602Stål900 lb.7"Stål2 206NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv platehjul 350 lb 4" Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
1NWP9AB2UQK325NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?