Skiftenøkler

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-46.11AVSE5 5 / 16 "11413NOK
AFM-46.10AVSE5.125 "10416NOK
AFM-46.16AVSE6 11 / 16 "16mm630NOK
AFM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm740NOK
AFM-46.19AVSE7 11 / 16 "19mm746NOK
WESTWARD -

Dobbel skiftenøkkel SAE

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1EYL2Chrome Vanadium5"1/4 x 5/16 "72NOK
A1EYL4Chrome Vanadium6.25 "7/16 x 1/2 "90NOK
A1EYL3Chrome Vanadium5.75 "3/8 x 7/16 "77NOK
A1EYL6Chrome Vanadium8"5/8 x 11/16 "82NOK
A1EYL7Chrome Vanadium9"11/16 x 3/4 "61NOK
A1EYL8Chrome Vanadium10 "13 / 16 "x 7 / 8"86NOK
A1EYL9Chrome Vanadium11 "15 / 16 "x 1"259NOK
B36A311Chrome Vanadium Steel11.5 "1-1/16" x 1-1/8"129NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"151NOK
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"157NOK
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"158NOK
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"156NOK
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"153NOK
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"156NOK
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"165NOK
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"172NOK
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"208NOK
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"169NOK
WESTWARD -

Dobbelt åpningsnøkkel metrisk

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1EYN1Chrome Vanadium5"6 mm x 730NOK
A1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 mm x 1152NOK
A1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 mm x 1343NOK
A1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 mm x 916NOK
A1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 mm x 1547NOK
A1EYN6Chrome Vanadium8"16 mm x 1755NOK
A1EYN7Chrome Vanadium9"18 mm x 1962NOK
A1EYN8Chrome Vanadium10 "20 mm x 22125NOK
B36A312Chrome Vanadium Steel10.25 "21 mm x 23130NOK
PROTO -

Ekstra tynn skiftenøkkel, SAE

Proto ekstra tynne skiftenøkler har en satinfinish for korrosjonsbestandighet og et glidebestandig grep og brukes når det kreves høy innflytelse eller avstand. Den ultratynne profilen og det lange håndtaket gir bedre tilgang til vanskelig tilgjengelige fester. Disse skiftenøklene har åpninger designet for å dekke til skruer, tappes og låsemuttere uten overdreven overheng. Velg mellom et bredt utvalg av Proto ekstra tynne skiftenøkler, tilgjengelig i hodetykkelser på 3/16 tommer og 7/32 tommer på Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AJ34261/2 x 9/16 "321NOK
AJ34257/16 x 1/2 "256NOK
AJ34309/16 x 5/8 "300NOK
AJ343511/16 x 3/4 "306NOK
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"371NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"159NOK
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"155NOK
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"155NOK
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"156NOK
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"161NOK
PROTO -

Skiftenøkkel, SAE

StilModellFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ3020BSvart oksid5.25 "5/16 x 3/8 "159NOK
AJ3060BSvart oksid15.875 "1-3/8" x 1-7/16"1 076NOK
AJ3026BSvart oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "188NOK
BJ3035BSvart oksid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "267NOK
CJ3040BSvart oksid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"382NOK
CJ3050BSvart oksid12.375 "1-1/16" x 1-1/8"600NOK
CJ3051BSvart oksid13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"137NOK
AJ3055BSvart oksid14.625 "1-1/4" x 1-5/16"995NOK
AJ3025BSvart oksid6.437 "7/16 x 1/2 "167NOK
AJ3070BSvart oksid17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"1 373NOK
BJ3030BSvart oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "227NOK
CJ3039BSvart oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "352NOK
AJ3045BSvart oksid11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"538NOK
DJ3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"304NOK
KNIPEX -

Isolert skiftenøkkel, metrisk

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A+98 00 22 XNUMX7.5 "22mm722NOK
B+98 00 27 XNUMX8.5 "27mm835NOK
A+98 00 24 XNUMX8.25 "24mm755NOK
KNIPEX -

Skiftenøkkel, metrisk

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A+98 00 11 XNUMX4.75 "11509NOK
A+98 00 09 XNUMX4.125 "9482NOK
A+98 00 08 XNUMX4.125 "8515NOK
A+98 00 07 XNUMX4.125 "7mm509NOK
A+98 00 10 XNUMX4.125 "10536NOK
B+98 00 12 XNUMX4.875 "12 "508NOK
A+98 00 15 XNUMX5.75 "15mm516NOK
A+98 00 13 XNUMX5.125 "13578NOK
B+98 00 14 XNUMX5.375 "14mm573NOK
A+98 00 19 XNUMX6.5 "19mm722NOK
A+98 00 18 XNUMX6.25 "18mm650NOK
A+98 00 17 XNUMX6.125 "17mm638NOK
A+98 00 16 XNUMX6.125 "16mm606NOK
WESTWARD -

Åpen skiftenøkkel 1/2 x 9/16 tommer 15 grader

ModellSakPris (eks. mva)
1EYL5AA9RUW116NOK
MASTER APPLIANCE -

Åpne endenøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
80-40AJ8BTH-
RFQ
12

Skiftenøkler

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av åpne skiftenøkler fra merker som Ampco, CH Hanson, Facom, Knipex, Moody Tools, Proto, Westward og Wright Tool, med en kombinasjonsdesign av fastnøkkel og ringnøkkel. Facom fastnøkler har en satengfinish for å redusere oksidasjonshastigheten på utsatte overflater og et sklisikkert grep. De er videre utstyrt med 15-graders og 75-graders vinklede hoder for håndtering av fester som er utenfor rekkevidden til et standardverktøy. Disse enhetene er tilgjengelige i sort oksid, krom, full polert, isolert, naturlig og sateng finish varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?