Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3040 skiftenøkkel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 Åpennøkkel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1/8l

På lager
Vare: AA8XGC Modell: J3040Kryssreferanse: 1ANK2
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse13 / 16 "x 7 / 8"
MaterialeStål
Total lengde10.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse13 / 16 "x 7 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

PROTO J3040 åpen skiftenøkkel har forskjellige åpningsvinkler i hver ende, noe som gir tilgang til festemidler på trange steder.

Egenskaper:

  • PROTO J3040 skiftenøkkel har en standard konfigurasjon med åpent hode i hver ende for å få tilgang til festene fra siden og toppen.
  • Den er laget av spesialbehandlet legert stål for å tillate slanke skafter for økt holdbarhet og styrke.
  • Denne enheten har satengfinish for å sikre korrosjonsbestandig ytelse og et sklisikkert grep.
  • Den har en åpningsvinkel på 15 grader og gir SAE-mål.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.100-2010

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer en åpen skiftenøkkel?

A. Den åpne enden gjør at verktøyet kan skyves over mutteren i trange områder der lengden på et rør eller en aksel forstyrrer driften, eller der det ikke er nok plass til en pipenøkkel.

Sp. Hvorfor foretrekkes skiftenøkler fremfor skiftenøkler?

A. Skiftnøkler foretrekkes fremfor skiftenøkler fordi de har en lang arm. Dette gjør at det kreves mindre kraft for å generere en dreieeffekt for å skru ut en mutter.

Q. Hva er lengden på PROTO J3040 åpen skiftenøkkel?

A. Den totale lengden på denne skiftenøkkelen er 10-1/8 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3020B Skiftenøkkel 5/16 x 3/8 15 Grad 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSvart oksid5.25 "5/16 x 3/8 "156NOK
PROTO J3025B skiftenøkkel 7/16 x 1/2 15 grad 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSvart oksid6.437 "7/16 x 1/2 "167NOK
PROTO J3026B Skiftenøkkel 1/2 x 9/16 15 grad 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSvart oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "188NOK
PROTO J3030B skiftenøkkel 9/16 x 5/8 15 grader 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSvart oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "222NOK
PROTO J3035B Åpennøkkel 11/16 x 3/4 tommer 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BSvart oksid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "261NOK
PROTO J3039B Skiftenøkkel 3/4 x 7/8 15 grader 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSvart oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "343NOK
PROTO J3040B Åpennøkkel 13/16 x 7/8 tommer 10-15/64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BSvart oksid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3040 Åpennøkkel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1/8l
304NOK / enhet