Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYL5 Åpennøkkel 1/2 x 9/16 tomme 15 grader | AA9RUW

WESTWARD 1EYL5 Åpennøkkel 1/2 x 9/16 tomme 15 grader

På lager
Vare: AA9RUW Modell: 1EYL5
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntislip åpen skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde7"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/2 x 9/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYL5 Åpennøkkel 1/2 x 9/16 tomme 15 grader
116NOK / enhet