Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3315 Åpennøkkel, satengfinish, 15 og 75 graders vinkelhoder | AA8XHK 1ANN4

PROTO J3315 åpen skiftenøkkel, satengfinish, 15 og 75 graders vinkelhoder

På lager
Vare: AA8XHK Modell: J3315Kryssreferanse: 1ANN4
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 og 75 grader
Hodestørrelse15 / 64 "x 15 / 64"
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse15 / 64 "x 15 / 64"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å løsne og stramme muttere og bolter
    • Kompakt skaftdesign og kort lengde gir tilgang i trange rom
    • Hoder i 15 og 75 graders vinkler tilbyr fire forskjellige dreievinkler for bedre tilgang i trange arbeidsområder
    • Sklisikkert grep

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3314 Åpennøkkel 7/32 x 7/32 tommer 15/75 grader | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"156NOK
PROTO J3316 Åpennøkkel 1/4 x 1/4 tomme 15/75 grader | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"154NOK
PROTO J3318 Åpennøkkel 9/32 x 9/32 tommer 15/75 grader | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"156NOK
PROTO J3322 Åpennøkkel 11/32 x 11/32 15/75 grader | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"151NOK
PROTO J3324 Åpennøkkel 3/8 x 3/8 tomme 15/75 grader 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"152NOK
PROTO J3328 skiftenøkkel 7/16 x 7/16 tommer 15/75 grader | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"162NOK
PROTO J3332 Åpennøkkel 1/2 x 1/2 tomme 15/75 grader | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"172NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3315 åpen skiftenøkkel, satengfinish, 15 og 75 graders vinkelhoder
149NOK / enhet