Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3070B Åpennøkkel 1-1/2 x 1-5/8 tommer 17-1/16l | AA8XHC 1ANM7

PROTO J3070B åpen skiftenøkkel 1-1/2 x 1-5/8 tommer 17-1/16l

På lager
Vare: AA8XHC Modell: J3070BCross Ref: 1ANM7 / 1GF16

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse1-1/2" x 1-5/8"
MaterialeStål
Total lengde17 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-1/2" x 1-5/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3040 skiftenøkkel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"304NOK
PROTO J3020B Skiftenøkkel 5/16 x 3/8 15 Grad 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSvart oksid5.25 "5/16 x 3/8 "159NOK
PROTO J3025B skiftenøkkel 7/16 x 1/2 15 grad 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSvart oksid6.437 "7/16 x 1/2 "167NOK
PROTO J3026B Skiftenøkkel 1/2 x 9/16 15 grad 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSvart oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "188NOK
PROTO J3030B skiftenøkkel 9/16 x 5/8 15 grader 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSvart oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "227NOK
PROTO J3035B Åpennøkkel 11/16 x 3/4 tommer 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BSvart oksid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "267NOK
PROTO J3039B Skiftenøkkel 3/4 x 7/8 15 grader 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSvart oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3070B åpen skiftenøkkel 1-1/2 x 1-5/8 tommer 17-1/16l
1 373 NOK / enhet