Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYN7 Åpennøkkel 18 x 19mm 9 L | AA9RVH

WESTWARD 1EYN7 Åpennøkkel 18 x 19 mm 9 L

På lager
Vare: AA9RVH Modell: 1EYN7

Få tak i det April 26, Fredag
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse18mm x 19mm
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde9"
SAE eller metriskMetric
Størrelse18 mm x 19

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1EYN1 Åpennøkkel 6 x 7mm 15 grader 5l | AA9RVB 1EYN1Chrome Vanadium5"6 mm x 730NOK
WESTWARD 1EYN2 Åpennøkkel 8 x 9 mm 15 grader 5-1/2 L | AA9RVC 1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 mm x 916NOK
WESTWARD 1EYN3 Åpennøkkel 10 x 11mm 15 grader 5-3/4 L | AA9RVD 1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 mm x 1152NOK
WESTWARD 1EYN4 Åpennøkkel 12 x 13 mm 15 grader 6-1/2 L | AA9RVE 1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 mm x 1343NOK
WESTWARD 1EYN5 Åpennøkkel 14 x 15 mm 15 grader 7-1/2 L | AA9RVF 1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 mm x 1547NOK
WESTWARD 1EYN6 Åpennøkkel 16 x 17mm 15 grader 8 L | AA9RVG 1EYN6Chrome Vanadium8"16 mm x 1755NOK
WESTWARD 1EYN8 Skiftenøkkel 20 x 22mm 10 L | AA9RVJ 1EYN8Chrome Vanadium10 "20 mm x 22125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYN7 Åpennøkkel 18 x 19 mm 9 L
62NOK / enhet