Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 00 09 Åpennøkkel 9mm 15 grader 4-1/8 tomme Lengde | AA2MXM 10U190

KNIPEX 98 00 09 Åpennøkkel 9 mm 15 grader 4-1/8 tomme lengde

På lager
Vare: AA2MXM Modell: 98 00 09Kryssreferanse: 10U190

Få tak i det April 30, tirsdag
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltnøkkel
FinishChrome
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse9mm
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde4.125 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8204110030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KNIPEX 98 00 13 Åpennøkkel 13mm 15 grader 5-1/8 tomme Lengde | AA2FKU 10G212 +98 00 13 XNUMX5.125 "13556NOK
KNIPEX 98 00 14 Åpennøkkel 14mm 15 grader 5-3/8 tomme Lengde | AA2FKV 10G213 +98 00 14 XNUMX5.375 "14mm551NOK
KNIPEX 98 00 15 Åpennøkkel 15mm 15 grader 5-3/4 tomme Lengde | AA2FKW 10G214 +98 00 15 XNUMX5.75 "15mm535NOK
KNIPEX 98 00 16 Åpennøkkel 16mm 15 grader 6-1/8 tomme Lengde | AA2FKX 10G215 +98 00 16 XNUMX6.125 "16mm617NOK
KNIPEX 98 00 17 Åpennøkkel 17mm 15 grader 6-1/8 tomme Lengde | AA2FKY 10G216 +98 00 17 XNUMX6.125 "17mm603NOK
KNIPEX 98 00 18 Åpennøkkel 18mm 15 grader 6-1/4 tomme Lengde | AA2FKZ 10G217 +98 00 18 XNUMX6.25 "18mm662NOK
KNIPEX 98 00 19 Åpennøkkel 19mm 15 grader 6-1/2 tomme Lengde | AA2FLA 10G218 +98 00 19 XNUMX6.5 "19mm715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 00 09 Åpennøkkel 9 mm 15 grader 4-1/8 tomme lengde
487NOK / enhet