Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3216 tenningsnøkkel 1/4 x 7/32 tommer 15/60 grader | AA8XHZ 1ANP7

PROTO J3216 tenningsnøkkel 1/4 x 7/32 tommer 15/60 grader

På lager
Vare: AA8XHZ Modell: J3216Kryssreferanse: 1ANP7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTenningsnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 og 60 grader
Hodestørrelse1 / 4 "x 7 / 32"
MaterialeStål
Total lengde3"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "x 7 / 32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3210 Tenningsnøkkel 13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"143NOK
PROTO J3211 Tenningsnøkkel 15/64 x 13/64 15/60 grader | AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"153NOK
PROTO J3215 tenningsnøkkel 7/32 x 1/4 tomme 15/60 grader | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32 "x 1 / 4"153NOK
PROTO J3220 tenningsnøkkel 9/32 x 5/16 tommer 15/60 grader | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3216 tenningsnøkkel 1/4 x 7/32 tommer 15/60 grader
153NOK / enhet