Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 36A312 Dobbel åpen skiftenøkkel sateng 21 x 23 mm | AC6RTD

WESTWARD 36A312 Dobbel åpen skiftenøkkel sateng 21 x 23 mm

På lager
Vare: AC6RTD Modell: 36A312
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse21mm x 23mm
MaterialeChrome Vanadium Steel
Total lengde10.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse21 mm x 23

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1EYN1 Åpennøkkel 6 x 7mm 15 grader 5l | AA9RVB 1EYN1Chrome Vanadium5"6 mm x 730NOK
WESTWARD 1EYN2 Åpennøkkel 8 x 9 mm 15 grader 5-1/2 L | AA9RVC 1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 mm x 916NOK
WESTWARD 1EYN3 Åpennøkkel 10 x 11mm 15 grader 5-3/4 L | AA9RVD 1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 mm x 1152NOK
WESTWARD 1EYN4 Åpennøkkel 12 x 13 mm 15 grader 6-1/2 L | AA9RVE 1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 mm x 1343NOK
WESTWARD 1EYN5 Åpennøkkel 14 x 15 mm 15 grader 7-1/2 L | AA9RVF 1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 mm x 1547NOK
WESTWARD 1EYN6 Åpennøkkel 16 x 17mm 15 grader 8 L | AA9RVG 1EYN6Chrome Vanadium8"16 mm x 1755NOK
WESTWARD 1EYN7 Åpennøkkel 18 x 19mm 9 L | AA9RVH 1EYN7Chrome Vanadium9"18 mm x 1962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 36A312 Dobbel åpen skiftenøkkel sateng 21 x 23 mm
130NOK / enhet