Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYL7 Åpennøkkel 11/16 x 3/4 tomme 15 grader 9 L | AA9RUY

WESTWARD 1EYL7 åpen skiftenøkkel 11/16 x 3/4 tomme 15 grader 9 L

På lager
Vare: AA9RUY Modell: 1EYL7
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse11 / 16 "x 3 / 4"
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde9"
SAE eller metriskSAE
Størrelse11/16 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1EYL2 Åpennøkkel 1/4 x 5/16 tommer 5l | AA9RUT 1EYL2Chrome Vanadium5"1/4 x 5/16 "72NOK
WESTWARD 1EYL3 Åpennøkkel 3/8 x 7/16 tomme 15 grader | AA9RUU 1EYL3Chrome Vanadium5.75 "3/8 x 7/16 "77NOK
WESTWARD 1EYL4 Åpennøkkel 7/16 x 1/2 tomme 15 grader | AA9RUV 1EYL4Chrome Vanadium6.25 "7/16 x 1/2 "90NOK
WESTWARD 1EYL6 Åpennøkkel 5/8 x 11/16 tomme 8 L | AA9RUX 1EYL6Chrome Vanadium8"5/8 x 11/16 "82NOK
WESTWARD 1EYL8 Åpennøkkel 13/16 x 7/8 tomme 10 L | AA9RUZ 1EYL8Chrome Vanadium10 "13 / 16 "x 7 / 8"86NOK
WESTWARD 1EYL9 Åpennøkkel 15/16 x 1 tomme 15 grader | AA9RVA 1EYL9Chrome Vanadium11 "15 / 16 "x 1"259NOK
WESTWARD 36A311 Dobbel åpen skiftenøkkel sateng 1-1/16 x 1-1/8 | AC6RTC 36A311Chrome Vanadium Steel11.5 "1-1/16" x 1-1/8"129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYL7 åpen skiftenøkkel 11/16 x 3/4 tomme 15 grader 9 L
61NOK / enhet