Gaffellommesenter: 30 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56 , Høyde på nivå: 24 " , Horisontal høyde: 24 " , HP: 2 hk Inkluderer: Inkluderer sikkerhetssporlås og kjedebrakett, 24 volt håndkontroll, gaffellommer 7 1/2" x 2 1/2", gaffellommesenter 30" , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Materiale: Stål , Driftstype: Håndoperert , Fase: 3 , Plattformmateriale: Stål , Lengde på strømledningen: 2 ft. , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Trykkknapp håndkontrollspenning: 24V AC , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Spenning: 460V AC