APPROVED VENDOR Coil Tubing sveiset 50 fot rustfritt stål


filtre
Lengde: 50ft. , Type: Sveiset
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3ADC6
0.085 "304 rustfritt stål3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "2 266 NOK
A
3ADC8
0.194 "304 rustfritt stål3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "1 514 NOK
A
3ADD1
0.319 "304 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "1 894 NOK
A
3ADK2
0.319 "316 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.028 "1 626 NOK
A
3ADK1
0.335 "316 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "2 122 NOK
A
3ADC9
0.335 "304 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "1 090 NOK
A
3ADK3
0.460 "316 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325 til 1500 grader F0.02 "2 086 NOK
A
3ADD2
0.460 "304 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.02 "1 813 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?