GODKJENT LEVERANDØR 3ADK2 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLJ

APPROVED VENDOR 3ADK2 spiralrør sveiset 3/8 tommer 50 fot 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC8HLJ Modell: 3ADK2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleslange
Inne i Dia.0.319 "
Lengde50ft.
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press2380 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.3 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+.005 "/ - 0.005"
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC6 Coil Tubing sveiset 1/8 tommer 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHW 3ADC60.085 "304 rustfritt stål3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "2 631 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC8 Coil Tubing sveiset 1/4 tomme 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHX 3ADC80.194 "304 rustfritt stål3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "1 758 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC9 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHY 3ADC90.335 "304 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "1 227 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD1 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHZ 3ADD10.319 "304 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "2 199 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD2 Coil Tubing sveiset 1/2 tomme 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HJA 3ADD20.460 "304 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.02 "2 105 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADK1 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLH 3ADK10.335 "316 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "2 464 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADK3 Coil Tubing sveiset 1/2 tomme 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLK 3ADK30.460 "316 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325 til 1500 grader F0.02 "2 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK2 spiralrør sveiset 3/8 tommer 50 fot 316 rustfritt stål
1 883 NOK / enhet