GODKJENT LEVERANDØR 3ADC8 Coil Tubing sveiset 1/4 tomme 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHX

APPROVED VENDOR 3ADC8 spiralrør sveiset 1/4 tomme 50 fot 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC8HHX Modell: 3ADC8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleslange
Inne i Dia.0.194 "
Lengde50ft.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press3570 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+.005 "/ - 0.005"
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1
Skipets høyde (cm)65.53
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC6 Coil Tubing sveiset 1/8 tommer 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHW 3ADC60.085 "304 rustfritt stål3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "2 266 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC9 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHY 3ADC90.335 "304 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "1 090 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD1 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HHZ 3ADD10.319 "304 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "1 894 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD2 Coil Tubing sveiset 1/2 tomme 50 fot 304 rustfritt stål | AC8HJA 3ADD20.460 "304 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.02 "1 813 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADK1 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLH 3ADK10.335 "316 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "2 122 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADK2 Coil Tubing sveiset 3/8 tommer 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLJ 3ADK20.319 "316 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.028 "1 626 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADK3 Coil Tubing sveiset 1/2 tomme 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLK 3ADK30.460 "316 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325 til 1500 grader F0.02 "2 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADC8 spiralrør sveiset 1/4 tomme 50 fot 304 rustfritt stål
1 514 NOK / enhet