VESTIL EM1-500-4848-6 Vippebord, 90 grader, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG7RND

VESTIL EM1-500-4848-6 Vippebord, 90 grader, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers bredde x 48 tommers lengde

På lager
Vare: AG7RND Modell: EM1-500-4848-6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebord
ANSI-klasseMH 29.2
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Rammestørrelse56
Høyde48 "
Høyde på nivå24 "
Horisontal høyde24 "
HP2 hk
InkludererInkluderer sikkerhetssporlås og kjedebrakett, 24 volt håndkontroll, gaffellommer 7 1/2" x 2 1/2", gaffellommesenter 30"
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde52.687 "
Leppehøyde24 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel90 grader
MåleenheterHVER
Motorramme56
Motor HP2
DriftstypeHåndoperert
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde48 "
BærbarNei
Strømledningslengde2 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Trykkknapp Håndkontrollspenning24V AC
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Brukbar lengde48 "
Brukbar bredde48 "
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 373.95
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)133.83
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGELeppehøydeMaks. TiltvinkelPlattform LengdePlattformbreddeBærbarPris
VESTIL EM1-200-4250-2 Efficiency Master Vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 42 x 50 tommer størrelse | AG7RMH EM1-200-4250-22000 lbs.Blå12 "45 grader50 "42 "Ja60 807 NOK
VESTIL EM1-200-4250-4 Efficiency Master Vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 42 x 50 tommer størrelse | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 lbs.Blå12 "45 grader50 "42 "Ja64 316 NOK
VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master Vippebord, 6000 Lb. Kapasitet, 42 x 50 tommer størrelse | AG7RMK EM1-200-4250-66000 lbs.Blå12 "45 grader50 "42 "Ja66 507 NOK
VESTIL EM1-200-4848-2 Efficiency Master Vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 48 x 48 tommer størrelse | AG7RML EM1-200-4848-22000 lbs.Blå12 "45 grader48 "48 "Ja61 496 NOK
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Effektivitet Master Vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 lbs.Gul12 "45 grader48 "48 "Ja61 496 NOK
VESTIL EM1-200-4848-4 Efficiency Master Vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RMN EM1-200-4848-44000 lbs.Blå12 "45 grader48 "48 "Ja65 131 NOK
VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Effektivt mastertiltbord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7RMP EM1-200-4848-4-YEL4000 lbs.Gul12 "45 grader48 "48 "Ja65 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EM1-500-4848-6 Vippebord, 90 grader, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers bredde x 48 tommers lengde
83 903 NOK / enhet