Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3430 Ekstra tynn åpen skiftenøkkel 9/16 x 5/8 tommer | AA8XHF 1ANN0

PROTO J3430 Ekstra tynn åpen skiftenøkkel 9/16 x 5/8 tomme

På lager
Vare: AA8XHF Modell: J3430Kryssreferanse: 1ANN0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tynn skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse9 / 16 "x 5 / 8"
MaterialeStål
Total lengde10 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9/16 x 5/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PROTO J3425 Ekstra tynn åpen skiftenøkkel 7/16 x 1/2 tomme | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "256NOK
PROTO J3426 Ekstra tynn åpen skiftenøkkel 1/2 x 9/16 tommer | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "321NOK
PROTO J3435 åpen skiftenøkkel, langt håndtak, ultratynn profil | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "306NOK
PROTO J3440 Ekstra tynn åpen endenøkkel 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3430 Ekstra tynn åpen skiftenøkkel 9/16 x 5/8 tomme
300NOK / enhet