BENCHMARK SCIENTIFIC Monterte klaffhjul

filtre

StilModellDiameterMaks. RPMPris (eks. mva)
A807571"30,000 RPM212NOK
A807592"25,000 RPM292NOK
A604402624123"20,000 RPM348NOK
StilModellGritPris (eks. mva)
A30720V6075NOK
A30721V8068NOK
STANDARD ABRASIVES -

Monterte klaffhjul

StilModellPris (eks. mva)
A66000101114238NOK
B66000104001385NOK
B898001405NOK
A66000101064195NOK
A66000102906305NOK
C875501569NOK
PFERD -

Monterte klaffhjul

StilModellSakPris (eks. mva)
A46238Montert klaffhjul534NOK
B46213Montert klaffhjul med skaft351NOK
CGW ABRASIVES -

Monterte klaffhjul

StilModellPris (eks. mva)
A39949105NOK
B3990847NOK
B3993268NOK
B3990946NOK
StilModellDiameterKlasseGritMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
ADAFE1E06102"Medium6025,0001 / 2 "234NOK
ADAFE1Q04102.5 "Grov4025,0001"253NOK
ADAFE1Q12102.5 "end12025,0001"253NOK
ADAFE1Q06102.5 "Medium6025,0001"253NOK
ADAFE1Q08102.5 "Medium8025,0001"253NOK
ADAFE7K10103"Medium1008,0001.75 "530NOK
ADAFE1H06103"Medium6020,0001"213NOK
ADAFE7K06103"Grov608,0001.75 "530NOK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Monterte klaffhjul

StilModellPris (eks. mva)
A15F108126NOK
B15E124236NOK
C15F306142NOK
D15F506205NOK
SCOTCH-BRITE -

Monterte klaffhjul

StilModellPris (eks. mva)
AFN510079323854NOK
B7000077959743NOK
3M -

Klaffhjul med skaft

StilModellSlipende materialeSlipende typeDiameterKlasseGritMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
A05974AluminiumoksidNon-Woven3"Medium-9,0001.75 "772NOK
B16622AluminiumoksidNon-Woven2"Medium-12,0001"512NOK
C80678AluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding3"end1208,0001.75 "934NOK
D80801AluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding3"Medium808,0001.75 "934NOK
E14781SilisiumkarbidNon-Woven3"end-8,5001.75 "813NOK
StilModellKlasseGritPris (eks. mva)
A45463Grov40162NOK
A45186end120162NOK
A45189Veldig fin320162NOK
MERIT -

Monterte klaffhjul

StilModellSkaftstørrelseSlipende typeDiameterSkaft TypeBreddeAnsiktsbreddeKlasseGritPris (eks. mva)pk. Antall.
A08834137505--------175NOK 1
B08834138119--------339NOK 1
C08834137230--------211NOK 1
D08834123203--------331NOK 1
E08834137263--------317NOK 1
F08834137573--------184NOK 1
G08834137572--------121NOK 1
H08834137552--------120NOK 1
I08834131829--------81NOK 1
B08834138130--------342NOK 1
J69957339715--------197NOK 1
B08834144460--------505NOK 1
K08834120458--------852NOK 1
L69957339705--------166NOK 1
C08834137602--------140NOK 1
M69957339738--------197NOK 1
N08834137460--------358NOK 1
O08834137551--------120NOK 1
C08834137810--------148NOK 1
P08834135002--------214NOK 1
Q69957339714--------197NOK 1
R08834138005--------424NOK 1
S08834135004--------183NOK 1
B08834138125--------3 395NOK 10
B08834138118--------339NOK 1
StilModellKlasseGritPris (eks. mva)
A45072end120118NOK
A45074Veldig fin180118NOK
StilModellKlasseGritPris (eks. mva)
A45162end120138NOK
A45160Medium60138NOK
StilModellKlasseGritPris (eks. mva)
A54123end120324NOK
A54122Medium80351NOK
NORTON ABRASIVES -

Medium Grit stålskaft Spindelmontert Non Woven Flap Wheel

Norton Abrasives non-woven klaffhjul er ideelle for blandings- og etterbehandlingsapplikasjoner i sveise-, metallfabrikasjons- og poleringsindustrien. De har fleksible klaffer for å forme dem til konturer uten å endre dimensjonen på arbeidsstykkene. De har aluminiumoksidkonstruksjon for utmerket skjæring og etterbehandling. Disse hjulene er egnet for moderat overflateblanding og avgrading med dyse / rette slipemaskiner og er utstyrt med stålskafter eller dor som er permanent montert til epoksykjernene for å gi utmerket balanse og skravlingsfri finish. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene, tilgjengelig i driftshastigheter på 8000 og 12000 rpm.

StilModellDiameterSakMaks. RPMBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A66261058450-Umontert klaffhjul--1 150NOK 1
RFQ
B662610517222"Klaffhjul12,0001"3 595NOK 10
C662610584743"Klaffhjul8,0002"9 237NOK 10
NORTON ABRASIVES -

Klaffhjul med skaft

Norton Abrasives klaffhjul, med skaft, er best egnet for presis kornblanding og rengjøringsapplikasjoner. De har kornslipemidler av aluminiumoksid som har en robust harpiksbinding og vev som automatisk slites bort for kontinuerlig å eksponere ferske slipemidler. Disse ikke-vevde klaffhjulene tilpasser seg komfortabelt til enhver form eller kontur og er tilgjengelig i 2 og 3 tommers diameter.

StilModellDiameterKlasseGritPris (eks. mva)
A662610517172"Veldig fin320305NOK
A662610517183"Medium120406NOK
A662610517193"Veldig finVeldig fin406NOK
NORTON ABRASIVES -

Monterte slipeskivehjul

Norton Abrasives-monterte klaffhjul gir jevn kutthastighet for blandings-, etterbehandlings- og avgradingsapplikasjoner innen sveising, metallfabrikasjon og poleringsindustri. De har keramiske aluminiumoksyd- og aluminiumoksid-kornkonstruksjoner for allsidighet med slitesterk harpiksbinding og vev for å slites bort kontinuerlig eksponerer ferske slipemidler. Disse hjulene er integrert med rette stålskafter for skravlefrie finisher, utmerkede balanser og raske verktøyskift. De brukes med holdermuttere for å låse hjulene sikkert på maskiner etter behov og enkelt tilpasse seg alle konturer eller former uten å endre arbeidsstykkets dimensjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse klaffhjulene, tilgjengelig i størrelser opp til 320 grits.

StilModellDiameterKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelseSkaft TypeBreddePris (eks. mva)
A666233990801"Ekstra fin32030,0001 / 4 "Rett1"103NOK
B666233991121"Medium8030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "29NOK
C666233992423 / 4 "end12035,0001 / 8 "Rett3 / 4 "43NOK
A666233992233 / 8 "Grov6040,0001 / 8 "Rett3 / 8 "97NOK
A666233992243 / 8 "Medium8040,0001 / 8 "Rett3 / 8 "113NOK
MERIT -

Slipende klaffhjul

StilModellDiameterKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelseSkaft TypeBreddePris (eks. mva)
A088341310091"Medium8030,0001/4 "-20gjenget1"78NOK
B088341373101"Grov6030,0001 / 4 "Rett1"78NOK
B088341373151"Ekstra fin32030,0001 / 4 "Rett1"72NOK
A088341310101"end12030,0001/4 "-20gjenget1"87NOK
A088341310011"Grov6030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "62NOK
B088341371001"Medium6030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "76NOK
B088341371051"Grov4030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "94NOK
B088341371021"end12030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "85NOK
B088341373131"Veldig fin18030,0001 / 4 "Rett1"95NOK
A088341310081"Grov6030,0001/4 "-20gjenget1"78NOK
B088341312591"Grov4030,0001 / 4 "Rett1"78NOK
B088341373121"end12030,0001 / 4 "Rett1"90NOK
B088341373111"Medium8030,0001 / 4 "Rett1"78NOK
A088341371411.5 "Medium8025,0001 / 4 "Rett1"114NOK
C088341321011.5 "Veldig fin24025,0001 / 4 "Rett1"127NOK
C088341306441.5 "Medium8025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
C088341371421.5 "end12025,0001 / 4 "Rett1"120NOK
C088341306421.5 "Grov4025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
C088341373401.5 "Grov6025,0001 / 4 "Rett1"114NOK
C088341306431.5 "Grov6025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
C088341306411.5 "end12025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
A088341320031.375 "end12030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "99NOK
A088341320021.375 "Medium8030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "99NOK
C088341373201.375 "Grov6030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "102NOK
A088341320011.375 "Grov6030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "99NOK
WEILER -

3"x1" belagt, aluminiumoksid, klaffhjul

StilModellGritPris (eks. mva)
A30726V6093NOK
B30727V80106NOK
StilModellGritPris (eks. mva)
A30723V6071NOK
A30724V8071NOK
ARC ABRASIVES -

Monterte klaffhjul

StilModellDiameterAnsiktsbreddeKlasseGritSakMaks. RPMPris (eks. mva)
A11341----Klaffhjul-105NOK
B11131----Klaffhjul-38NOK
C11404K--Medium80Montert klaffhjul20,0001 144NOK
D11397----Klaffhjul-138NOK
B11222----Klaffhjul-71NOK
D11139Z56----Klaffhjul-48NOK
E12151----Klaffhjul-49NOK
F11169----Klaffhjul-54NOK
G11187----Montert klaffhjul-65NOK
A11139Z54----Klaffhjul-42NOK
B11139Z5----Klaffhjul-39NOK
F11139Z4----Klaffhjul-35NOK
H111741"1"end180Montert klaffhjul30,00053NOK
H112371.5 "1"Medium120Montert klaffhjul25,00066NOK
H112632"1 / 2 "Medium120Montert klaffhjul25,00069NOK
H113022"1.5 "Medium120Montert klaffhjul25,000105NOK
RFQ
H112602"1 / 2 "Grov60Montert klaffhjul25,00065NOK
H113933"1"Medium120Montert klaffhjul20,000116NOK
RFQ
H114163"2"Grov60Montert klaffhjul9000217NOK
H113643"1 / 2 "Grov60Montert klaffhjul20,00099NOK
RFQ
I113913"1"Grov80Montert klaffhjul20000 RPM107NOK
RFQ
H113883"1"Grov40Montert klaffhjul20,00096NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?