Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DAFE1E0610 Montert klaffhjul 2 med skaft, 1/2 W, 1/4 skaftstørrelse, 60 korn | AB4VGY 20G142

DEWALT DAFE1E0610 Montert klaffhjul 2" med skaft, 1/2" W, 1/4" skaftstørrelse, 60 korn

På lager
Vare: AB4VGY Modell: DAFE1E0610Kryssref.: 20G142
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter2"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM25,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritMaks. RPMBreddePris
DEWALT DAFE1Q1210 klaffhjul 2-1/2 tomme D 120 korn | AB4VFZ 20G120 DAFE1Q12102.5 "end12025,0001"253NOK
DEWALT DAFE1Q0810 klaffhjul 2-1/2 tomme D 80 korn | AB4VGA 20G121 DAFE1Q08102.5 "Medium8025,0001"253NOK
DEWALT DAFE1Q0610 klaffhjul 2-1/2 tomme D 60 korn | AB4VGB 20G122 DAFE1Q06102.5 "Medium6025,0001"253NOK
DEWALT DAFE1Q0410 klaffhjul 2-1/2 tomme D 40 korn | AB4VGC 20G123 DAFE1Q04102.5 "Grov4025,0001"253NOK
DEWALT DAFE1H0610 Klaffhjul 3 Tommer D 60 Korn | AB4VGP 20G134 DAFE1H06103"Medium6020,0001"213NOK
DEWALT DAFE7K0610 Klaffhjul Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 skaft 60g | AF2GUF 6TMU2 DAFE7K06103"Grov608,0001.75 "530NOK
DEWALT DAFE7K1010 Klaffhjul Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 100g | AF2GUG 6TMU3 DAFE7K10103"Medium1008,0001.75 "530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DAFE1E0610 Montert klaffhjul 2" med skaft, 1/2" W, 1/4" skaftstørrelse, 60 korn
234NOK / enhet