Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A404NFSS koblingsboks innkapsling metallisk 4 tommer høyde x 4 tommer bredde x 3 tommer dybde | AH3HDG 32FE59

HOFFMAN A404NFSS Koblingsboksskap metallisk 4 tommers høydex 4 tommers bredde x 3 tommers dybde

På lager
Vare: AH3HDG Modell: A404NFSSKryssreferanse: 32FE59
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
4 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGERustfritt stål
Deksel Typesolid
Dybde3"
KapslingsdekselfunksjonerKlemmer
KapslingsdekseltypeTa av
Innkapslingsdybde (in.)3"
Kapslingshøyde (in.)4"
Vedleggsmateriale304 rustfritt stål
Kabinettbredde (in.)4"
FinishBørstet
Gasketpolyuretan
Høyde4"
IP Rating66
Metallmåler14/16
MonteringWall
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.062
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: 3R, 4, 4X, 12
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk
    • Lukkingsmetode: Skrue ned klemmer
    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKabinettbredde (in.)FARGEDybdeFinishGasketHøydeIP RatingMetallmålerPris
HOFFMAN A1287JFGR kabinett Nonmtallc 12 tommers høyde x 8 tommers bredde x 7 tommers dybde | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Rustfritt stål7"BørstetSømløs skum på plass12 "66-5 817 NOK
HOFFMAN A12R128NK Innkapsling Metallic 12 Tommer Høydex 12 Tommer Breddex8 Tommer Dybde 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver-12 "3212/14/162 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A404NFSS Koblingsboksskap metallisk 4 tommers høydex 4 tommers bredde x 3 tommers dybde
4 612 NOK / enhet