HOFFMAN A12R128NK Innkapsling Metallic 12 Tommer Høydex 12 Tommer Breddex8 Tommer Dybde 3R | AH3HDW 32FH86

HOFFMAN A12R128NK kabinett metallisk 12 tommers høydex 12 tommers breddex8 tommers dybde 3R

På lager
Vare: AH3HDW Modell: A12R128NKKryssreferanse: 32FH86

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGEGrå
Deksel Typesolid
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerSkruelås
KapslingsdekseltypeSkru på
Innkapslingsdybde (in.)8"
Kapslingshøyde (in.)12 "
VedleggsmaterialeKarbonstål
Kabinettbredde (in.)12 "
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde12 "
IP Rating32
Metallmåler12/14/16
MonteringWall
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.552
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 3R
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk
    • Lukkingsmetode: Skruer
    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKabinettbredde (in.)FARGEDybdeFinishGasketHøydeIP RatingMetallmålerPris
HOFFMAN A1287JFGR kabinett Nonmtallc 12 tommers høyde x 8 tommers bredde x 7 tommers dybde | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Rustfritt stål7"BørstetSømløs skum på plass12 "66-5 817 NOK
HOFFMAN A404NFSS koblingsboks innkapsling metallisk 4 tommer høyde x 4 tommer bredde x 3 tommer dybde | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Rustfritt stål3"Børstetpolyuretan4"6614/164 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A12R128NK kabinett metallisk 12 tommers høydex 12 tommers breddex8 tommers dybde 3R
2 215 NOK / enhet