SPEARS VALVES Reduserende Tee, CTS


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Tan , Tilkoblingstype: CTS Hub , Maks. Press: 100 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
RCR-331-S
1 "x 1" x 1/2 "98NOK
A
RCR-332-S
1 "x 1" x 3/4 "99NOK
B
RCR-553-S
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "193NOK
C
RCR-443-S
1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "256NOK
A
RCR-112-S
1/2 "x 1/2" x 3/4 "37NOK
D
RCR-663-S
2 "x 2" x 1 "247NOK
A
RCR-211-S
3/4 "x 1/2" x 1/2 "25NOK
A
RCR-212-S
3/4 "x 1/2" x 3/4 "24NOK
A
RCR-221-S
3/4 "x 3/4" x 1/2 "26NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?