AUTOQUIP TLA-022-0080 Løfte- og vippebord, 60 tommers plattformbredde, 33 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CPC

AUTOQUIP TLA-022-0080 Løfte- og vippebord, 60 tommers plattformbredde, 33 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet

Vare: CG6CPC Modell: TLA-022-0080

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Base lengde52.5 "
Base bredde34 "
Grad45
Lastekapasitet8000 lbs.
Senket høyde10.81 "
Maks. Plattform Lengde56 "
Maks. Plattformbredde60 "
Min. Plattform Lengde54 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde33 "
Tid50 sek.
Reiselengde22.1875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 414.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TLA-023-0020 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CPD TLA-023-00200.541.5 "17.5 "35 sek.2000 lbs.48 "48 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 32 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sek.4000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 33 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sek.6000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TLA-022-0080 Løfte- og vippebord, 60 tommers plattformbredde, 33 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet