AUTOQUIP TLA-023-0020 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CPD

AUTOQUIP TLA-023-0020 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet

Vare: CG6CPD Modell: TLA-023-0020

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Base lengde41.5 "
Base bredde17.5 "
Grad45
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde6"
Maks. Plattform Lengde48 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde41.5 "
Min. Plattformbredde17.5 "
Motor HP0.5
Antall sylindere1
Hevet høyde29 "
Tid35 sek.
Reiselengde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 191.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TLA-022-0080 Løfte- og vippebord, 60 tommers plattformbredde, 33 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CPC TLA-022-00801.552.5 "34 "50 sek.8000 lbs.56 "60 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 32 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sek.4000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 33 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sek.6000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TLA-023-0020 Løfte- og vippebord, 48 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet