Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A1287JFGR kabinett Nonmtallc 12 tommers høyde x 8 tommers bredde x 7 tommers dybde | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR kabinett Nonmtallc 12 tommers høyde x 8 tommers bredde x 7 tommers dybde

På lager
Vare: AH3HDF Modell: A1287JFGRKryssreferanse: 32FD50
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
5 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGERustfritt stål
Deksel Typesolid
Dybde7"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
Innkapslingsdybde (in.)7"
Kapslingshøyde (in.)12 "
VedleggsmaterialeGlassfiber
Kabinettbredde (in.)8"
FinishBørstet
GasketSømløs skum på plass
Høyde12 "
Interiørpanel32FR67
IP Rating66
MonteringWall
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)25.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
    • Metallisk / ikke-metallisk: Ikke-metallisk
    • Lukkingsmetode: Hurtigutløserlås
    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKabinettbredde (in.)FARGEDybdeFinishGasketHøydeIP RatingMetallmålerPris
HOFFMAN A404NFSS koblingsboks innkapsling metallisk 4 tommer høyde x 4 tommer bredde x 3 tommer dybde | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Rustfritt stål3"Børstetpolyuretan4"6614/164 612 NOK
HOFFMAN A12R128NK Innkapsling Metallic 12 Tommer Høydex 12 Tommer Breddex8 Tommer Dybde 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver-12 "3212/14/162 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR kabinett Nonmtallc 12 tommers høyde x 8 tommers bredde x 7 tommers dybde
5 817 NOK / enhet