Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 45162 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tommers 120 korn | AH6GEW 35ZG32

PFERD 45162 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tommer 120 korn

På lager
Vare: AH6GEW Modell: 45162Kryssreferanse: 35ZG32
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter3 / 4 "
Klasseend
Grit120
Maks. RPM25,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
PFERD 45160 klaffhjul med skaft AO 3/4 tommer 60 korn | AH6GFF 35ZG41 45160Medium60138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 45162 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tommer 120 korn
138NOK / enhet